Beli mesin las alumunium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Future Star Mesin Las Alumunium Ac/Dc
    Mulai

    Rp34.999.900

    Future Star Mesin Las Alumunium Ac/Dc
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk- Panel operasi digital dengan fungsi yang kaya dan pengoperasian yang mudah. - Panel operasi digital dengan fungsi yang kaya dan pengoperasian yang mudah. - Kenaikan arus lambat, penurunan lambat, pasokan udara maju, waktu henti udara tertunda    dan parameter lainnya dapat ditimbang secara akurat - Frekuensi AC dan lebar pembersihan dapat disesuaikan secara independen untuk    memenuhi    persyaratan proses pengelasan berbagai bahan aluminium  - Pengapian busur yang mudah, busur yang stabil, dan kontrol yang mudah dari kolam cair. - Pengelasan busur hidrogen memiliki fungsi perlindungan kekurangan air obor las dan    melindungi obor las. - Sakelar kaki dapat digunakan untuk mengontrol arus pengelasan.- Dengan mode kontrol pengelasan dua langkah dan empat langkahINDUSTRI APLIKASI : Aerospace  , Pemisahan udara, petrokimia, radiator, furnitur aluminium, sepeda dll
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 3~380 (±10% 50/60Hz)
    • Rated Input Power (KVA): 9.3
    • Rated Input Current (A): 14.4
    • Rated Duty Cycle (%): 60
    • Open Load Voltage (V): 66
    • Output Current Range (A): 5-315
    • Flow Start Current (A): 20-160
    • Peak Start Current (A): 5-315
    • Stop Arc Current (A): 5-315
    • Down Slope Time (s): 0.1-15
    • Pre Gas Time (s): 0.1-15
    • Pulse Frequency (Hz): 0.2=20
    • Pulse Duty Cycle (%): 1-100
    • AC Frequency (Hz): 20-200
    • Clean Ratio: -40% to +40
    • Duty Cycle (%): 1-100
    • Thrust Current (A): 10-200
    • Outer Shell Protection Degrees: IP21
    • Insulation Grade: F
    • Up-Slope Time (s): 0.1-10
  2. ESAB Buddy Tig 400i TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp35.999.900

    ESAB Buddy Tig 400i TIG Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Mains Voltage (V): 400 (+/ - 15%)
    • Number of Phases: 3
    • Supply Frequency (Hz): 50/60
    • Effective Input (A): 17
    • Fuse (A): Slow : 32
    • Power Factor at Maximum Current: >0.90
    • Mains Cable (mm²): 4x4
  3. ESAB Rogue Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.699.900

    ESAB Rogue Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Current Range (A): 10 to 200
    • Power Save Mode (W): 50
    • Open Circuit Voltage (VDC): 78
    • Protection Class: IP23S
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Phase: 1
    • Operating Temperature (°C): -10 to 40
    • Standards: CE
    • Maximum Output (A): 200
    • Voltage (V): AC 230
  4. MILLER ELECTRIC Multiprocess Welder (Mesin Las)
    Mulai

    Rp179.999.900

    MILLER ELECTRIC Multiprocess Welder (Mesin Las)
    Deskripsi:
    The Miller XMT MIG package comes with a power source and includes a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, running gear, and a wire feeder. Refer to the product detail page for the full list of equipment included with each product. Products listed as "power source only" do not come with the package.
    atribut:
    • Input Frequency (Hz): 50/60
    • Remote Connection Type: 14-Pin (Miller)
    • Welding Power Source Type: CC/CV
  5. STAHLWERK ARC Welding Machine Type S (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.799.900

    STAHLWERK ARC Welding Machine Type S (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las busur Stahlwerk atau biasa disebut mesin las batang yang dikombinasikan dengan kawat las batang dan tidak membutuhkan gas untuk pengoperasian dalam pengerjaan pengelasan benda kerja. Mesin las ini menghasilkan slag setelah pemanasan yang pelu dibuang untuk melihat hasil utama.
    atribut:
    • Cable Length (m): 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  6. Wintech Inverter Welding Machine
    Mulai

    Rp109.999.900

    Wintech Inverter Welding Machine
    atribut:
    • Mode: MMA gouging/Submerged arc welding
    • Duty cycle: 1
    • Function: decrease/flat characteristic, adjustable arc force
    • Accessories: Earth Clamp Grounding Cable 3m (1set), Gouging Torch K4000 (1pcs)
    • Material: Low alloy steel, Stainless steel, Carbon steel
    • Duty Cycle (A): '1000 100%; at 40°C
    • Efficiency: 0.8
    • Input Current (A): 84
    • Input Power (kVA): 55.3
    • Input Voltage AC (V): 3PH 380±15%
    • Insulation Grade: F
    • No. Load Voltage (V): (SWA) 81±5; (MMA) 81±5
    • Power Factor : 0.93
    • Protection : Over Current
    • Protection Grade: IP21
    • Rated Output (VA): 100-10000
  7. NOK O-Ring Seal P-NBR-70-1 (Oring)
    24%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.900

    NOK O-Ring Seal P-NBR-70-1 (Oring)
    atribut:
    • Material: NBR-70-1
  8. YASUKA Welding Machine
    Mulai

    Rp1.099.900

    YASUKA Welding Machine
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 450
    • Current Range (A): 20-120
    • Rated Duty Cycle (%): 35 (at 40°C)
    • Efficiency (%): 85
    • Dimensions (mm): 230x105x150
    • Rated Input Voltage (V) : 220 (50/60 Hz)
  9. ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp429.900

    ESAB Mild Steel Electrodes (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    OK 48.04 is an AC/DC, general purpose, LMA electrode for welding mild and low-alloy steels. It has very good welding properties and deposits a high quality weld metal with very good mechanical properties. The electrode can be used for welding restrained structures where high welding stresses cannot be avoided.
    atribut:
    • Welding Current: AC, DC+(-)
  10. ESAB Rogue TIG Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp20.999.900

    ESAB Rogue TIG Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Power Save Mode (W): 30
  11. Armaflex Tape (Lakban Isolasi AC)
    Mulai

    Rp219.900

    Armaflex Tape (Lakban Isolasi AC)
    atribut:
    • Size (mmxm): 50x9.14
  12. Ostynn O-Ring Seal NBR70 (Oring)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp900

  13. ESAB TIG Torch Kit (Stang Las Argon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    ESAB TIG Torch Kit (Stang Las Argon)
    Deskripsi:
    These kits each include an air-cooled TIG torch, TIG torch consumables kit, work cable with clamp, a flow gauge/regulator, and a gas hose. Please see the product details page for a full list of items included with each product. Air-cooled torches are cooled by ambient air and shielding gas during welding tasks. They do not require an external water source and water hoses, so they are typically easier to set up and maintain and better suited for outdoor use or mobile welding applications than water-cooled torches. They may become too hot to hold if used for long periods of time and are best suited for short, low-amperage welding applications.
  14. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  15. Armaflex 820 Adhesive (Lem Isolasi AC)
    Mulai

    Rp479.900

    Armaflex 820 Adhesive (Lem Isolasi AC)
    Deskripsi:
    Water vapour resistance µ value ≥ 10.000. Therma conductivity at 0°C ≤ 0.034 W/(m.K)
Daftar Harga mesin las alumunium Terbaru October 2026
Future Star Mesin Las Alumunium Ac/DcRp34.999.900
ESAB Buddy Tig 400i TIG Welding Machine (Mesin Las)Rp35.999.900
ESAB Rogue Welding Machine (Mesin Las)Rp8.699.900
MILLER ELECTRIC Multiprocess Welder (Mesin Las)Rp179.999.900
STAHLWERK ARC Welding Machine Type S (Mesin Las)Rp2.799.900
STAHLWERK Welding Machine Type S (Mesin Las)Rp8.799.900
Wintech Inverter Welding MachineRp109.999.900
Armaflex Insulation Sheet (Lembaran Isolasi AC)Rp1.599.900
AMD B/F Workshop Wealding MachineRp849.999.900
NOK O-Ring Seal P-NBR-70-1 (Oring)Rp7.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)